Referenzen
Festo:VUVS-L25-M32U-MZD-G14-F8
Rubix:1829187
Hersteller:575489
EAN:4052568260460

Produktdetails : VUVS-L25-M32U-MZD-G14-F8 Magnetventil
Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil VUVS-L25-M32U-MZD-G14-F8 Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26,5 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Stärken
Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 266,2 g |
|---|---|
| Typ | ventil vuvs |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen