VSVA-B-B52-H-A1-1R5L Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-B52-H-A1-1R5L
Rubix:432886
Hersteller:534557
EAN:4052568006976
VSVA-B-B52-H-A1-1R5L Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil vsva mit zentralstecker
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-B52-H-A1-1R5L Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-B52-H-A1-1R5L mit Zentralstecker, runde Bauform M12x1. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Betriebsdruck=3 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht266,13 g
Typnormventil vsva mit zentralstecker
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1100 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
170,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen