MSFW-24-50/60-OD Magnetspulen für Ventil

Solenoidspule MSFW

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MSFW-24-50/60-OD
Rubix:116231
Hersteller:34415
EAN:4052568023072
MSFW-24-50/60-OD Magnetspulen für Ventil

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : MSFW-24-50/60-OD Magnetspulen für Ventil


Solenoidspule MSFW-24-50 / 60-AD Für Wechselspannung ohne Steckdose. Montageposition=beliebig, Schaltstellungsanzeige=Nein, min. Ansprechzeit=10 ms, Einschaltdauer=100 %, Leistungsfaktor cos {phi}=0,7
Magnetspule MSFW-24-50/60-OD für Wechselspannung, ohne Steckdose. Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=nein, Min. Anzugszeit=10 ms, Einschaltdauer=100%, Leistungsfaktor cos {phi}=0,7

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57x37x53 mm
Bruttogewicht57,8 g
Typac
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
16,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen