NAS-1/4-1A-ISO Zubehör für Ventile mit ISO-Anschlussbild

NAS Einzelverbindungsplatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NAS-1/4-1A-ISO
Rubix:163093
Hersteller:9484
EAN:4052568001889
NAS-1/4-1A-ISO Zubehör für Ventile mit ISO-Anschlussbild

Technische Zusammenfassung

Typeinzelne verbindungsplatte nach iso 5599-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NAS-1/4-1A-ISO Zubehör für Ventile mit ISO-Anschlussbild


Einzelanschlussplatte NAS-1/4-1A-ISO Anschlüsse seitlich. Entspricht der Norm=ISO 5599-1, Zulassung=UL – Anerkannt (OL), Produktgewicht=190 g, Montageart=mit Durchgangsbohrung, Hilfs-Steuerluftanschluss 12/14=G1/8
Einzelanschlussplatte NAS-1/4-1A-ISO Anschlüsse seitlich. Entspricht Norm=ISO 5599-1, Zulassung=UL - Recognized (OL), Produktgewicht=190 g, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Anschluss Steuerhilfsluft 12/14=G1/8

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)117x37x53 mm
Bruttogewicht200,36 g
Typeinzelne verbindungsplatte nach iso 5599-1
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84819000
25,75 exkl. MwSt.
/ Stück
30,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen