Referenzen
Festo:FBS-SUB-9-GS-DP-B
Rubix:435987
Hersteller:532216
EAN:4052568086039

Produktdetails : FBS-SUB-9-GS-DP-B Stecker
FBS-SUB-9-GS-DP-B für PROFIBUS Breite=20 mm, Höhe=62 mm, Länge=61 mm, zulässiger Kabeldurchmesser=5 – 10 mm, Schnittstelle für Feldbus=2x2 gefederte Anschlüsse
Stecker FBS-SUB-9-GS-DP-B für PROFIBUS. Breite=20 mm, Höhe=62 mm, Länge=61 mm, Zulässiger Kabeldurchmesser=5 - 10 mm, Feldbus-Schnittstelle=2x 2 Federzugklemmen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x85x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 79,71 g |
| Typ | fbs-sub |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std