VM-34AB Betätiger/Drehschalter (2-Stellungen)

Zubehör für VM100-800

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VM-34AB
Rubix:2127558
Hersteller:VM-34AB
EAN:3618036580983
VM-34AB Betätiger/Drehschalter (2-Stellungen)

Technische Zusammenfassung

Typvm100-800 zubehör
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VM-34AB Betätiger/Drehschalter (2-Stellungen)


Die VM Serie ist eine Reihe von mechanischen Klappenventilen. Die kompakte Größe erfordert wenig Platz für die Montage. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Antriebsarten und Durchflusskapazitäten bis zu 1,0 HP.
Zubehör

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45 g
Typvm100-800 zubehör
HerkunftslandJP
18,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage