Referenzen
Kübler Workwear:7125 5375-99-S
Rubix:2705215
EAN:4053813482484

Produktdetails : SOFTSHELLWESTE KÜBLER BODYFORCE SW S PP6057047S
Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik
● Material: 100 % Polyester
● Innenfutter: 100 % Polyester, 3-Zonen-Technologie zur Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung
● Angenehme Wattierung im Rumpf, ca. 100 g/m²
● Gewicht: 280 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Links: Napoleontasche mit Reißverschluss
● Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
● Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage, nach innen gedrehter Spirale
● Hochschließender Kragen
● Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
● Rechts: Smartphone-Innentasche
● Westensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
● Verlängerter Rücken
● Wärmendes, weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich
● Ergonomisch geformte, griffige Zipper
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 100 % Polyester
● Innenfutter: 100 % Polyester, 3-Zonen-Technologie zur Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung
● Angenehme Wattierung im Rumpf, ca. 100 g/m²
● Gewicht: 280 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Links: Napoleontasche mit Reißverschluss
● Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
● Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage, nach innen gedrehter Spirale
● Hochschließender Kragen
● Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
● Rechts: Smartphone-Innentasche
● Westensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
● Verlängerter Rücken
● Wärmendes, weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich
● Ergonomisch geformte, griffige Zipper
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz, Größe S
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | s |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100% polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
