Referenzen
Kübler Workwear:1425 5375-9946-XXL
Rubix:2705235
EAN:4053813487137

Produktdetails : SOFTSHELLJACKE BODYFORCE SW/KBBL 2XL PP60581162XL
Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik
● Material: 100 % Polyester
● Innenfutter: 100 % Polyester
● Gewicht: 280 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Links: Napoleontasche mit Reißverschluss
● Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
● Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage, nach innen gedrehter Spirale
● Hochschließender Kragen
● Ergonomisch geschnittene Ärmel
● Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
● Rechts: Smartphone-Innentasche
● Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
● Verlängerter Rücken
● Weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich
● Ergonomisch geformte, griffige Zipper
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 100 % Polyester
● Innenfutter: 100 % Polyester
● Gewicht: 280 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Links: Napoleontasche mit Reißverschluss
● Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
● Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage, nach innen gedrehter Spirale
● Hochschließender Kragen
● Ergonomisch geschnittene Ärmel
● Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
● Rechts: Smartphone-Innentasche
● Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
● Verlängerter Rücken
● Weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich
● Ergonomisch geformte, griffige Zipper
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz/kornblumenblau, Größe 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | blau |
| Werkstoff | 100% polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
