SOFTSHELL WESTE WEATHER ANT/SW 4XL PP60480794XL
SOFTSHELL WESTE WEATHER PP6048079
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:KÜB-7041 7322-9799-4XL
Rubix:1919948
EAN:4053813213538

Produktdetails : SOFTSHELL WESTE WEATHER ANT/SW 4XL PP60480794XL
Wärmend und funktional
● Material: 96 % Polyester, 4 % Elastan
● Gewicht: 320 g/m²
● 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
● Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
● Innenkragen aus Fleece
● Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel
● Verlängerter Rücken
● Links: 1 Brustinnentasche mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7" geeignet
● Rechts: 1 Smartphone-Innentasche
● Wärmendes Futter im Rumpf- und Schulterbereich
● Ergonomisch geformte, griffige Zipper
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Freizeit
● Material: 96 % Polyester, 4 % Elastan
● Gewicht: 320 g/m²
● 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
● Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
● Innenkragen aus Fleece
● Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel
● Verlängerter Rücken
● Links: 1 Brustinnentasche mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7" geeignet
● Rechts: 1 Smartphone-Innentasche
● Wärmendes Futter im Rumpf- und Schulterbereich
● Ergonomisch geformte, griffige Zipper
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Freizeit
anthrazit/schwarz, Größe 4XL
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 600x400x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 920 g |
| Farbe | anthrazit |
| Größe | 4xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 96 % polyester / 4 % spandex |
| Zolltarifcode | 62105000000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
