18365-511-33303 GR. L GR. ASGRÜN/GRÜN Weste ULTIMATE 88% PE/12% Elastolefin

Accelerate Weste 18365

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:18365-511-33303-L
Rubix:2701753
EAN:5711074657049
18365-511-33303-L GRASGRÜN-GRÜN Weste Accelerate ULTIMATE STRETCH

Technische Zusammenfassung

Farbegrün
Größel
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18365-511-33303 GR. L GR. ASGRÜN/GRÜN Weste ULTIMATE 88% PE/12% Elastolefin


Niedriges Gewicht, sehr hohe Strapazierfähigkeit
● Material: 88 % Polyester, 12 % Elastolefin
● Gewicht: 270 g/m²
● In alle Richtungen elastisch, wasserabweisend
● Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen
● Brusttasche mit Reißverschluss und abnehmbarem ID-Kartenhalter
● Vordertaschen mit Reißverschluss
● Bund mit Druckknopfregulierung
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
grasgrün/grün, Größe L

Technische Informationen


Attribute
Farbegrün
Größel
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbegrün
Grammatur275 g/m²
59,64 exkl. MwSt.
/ Stück
70,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

Sekundäre Farbe