SOFTSHELL JACKE WEATHER DBL/ANT XS PP6049086XS
SOFTSHELL JACKE WEATHER PP6049086
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:KÜB-1241 7322-4897-XS
Rubix:1909907
EAN:4053813379326

Produktdetails : SOFTSHELL JACKE WEATHER DBL/ANT XS PP6049086XS
Wärmend und funktional
● Material: 96 % Polyester, 4 % Elastan
● Gewicht: 320 g/m²
● 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
● Wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
● Innenkragen aus Fleece
● Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel
● Verlängerter Rücken
● Ärmelbündchen mit Klett weitenregulierbar
● Links: 1 Brustinnentasche mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7" geeignet
● Rechts: 1 Smartphone-Innentasche
● Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Freizeit
● Material: 96 % Polyester, 4 % Elastan
● Gewicht: 320 g/m²
● 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
● Wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
● Innenkragen aus Fleece
● Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel
● Verlängerter Rücken
● Ärmelbündchen mit Klett weitenregulierbar
● Links: 1 Brustinnentasche mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7" geeignet
● Rechts: 1 Smartphone-Innentasche
● Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Freizeit
dunkelblau/anthrazit, Größe XS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 600x400x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 711 g |
| Farbe | anthrazit |
| Größe | xs |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | 96 % polyester / 4 % spandex |
| Zolltarifcode | 62105000000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
