894450 GR. XL SCHWARZ Softshell-Jacke G-JERKIN 2

Softshell-Jacke G-JERKIN 2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:845127
GISS:894450
Rubix:3291100
Hersteller:894450
EAN:3660338468568
894450 GR. XL SCHWARZ Softshell-Jacke G-JERKIN 2

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größexl
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 894450 GR. XL SCHWARZ Softshell-Jacke G-JERKIN 2


Die G-Jerkin 2 Jacke von GISS ist eine professionelle Softshell-Arbeitsjacke aus recycelten Fasern. Sie vereint hohe technische Leistungsfähigkeit mit einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit.

Eigenschaften:
Diese Workwear-Jacke überzeugt durch ihre dreilagige Softshell-Konstruktion, die sowohl eine hervorragende Wärmeisolierung als auch hohe Atmungsaktivität bietet. Die integrierte TPU-Membran schützt zuverlässig vor Wind und Regen – optimal für den Einsatz im Außenbereich. Der Kragen verfügt über eine unauffällige, integrierte Kapuze, die bei plötzlichem Wetterumschwung sofort einsatzbereit ist. Die Ärmel sind mit elastischen Bündchen ausgestattet, die sich über Klettverschlüsse individuell anpassen lassen, um sicheren Halt zu gewährleisten. Wasserdichte Reißverschlüsse schützen Ihre persönlichen Gegenstände zuverlässig vor Feuchtigkeit. Darüber hinaus ist die Jacke mit einer Brusttasche, zwei seitlichen Reißverschlusstaschen sowie einer speziellen Innentasche für Mobiltelefone ausgestattet – ideal, um Werkzeuge und persönliche Utensilien sicher und griffbereit zu verstauen.

Spezifikationen:
• Material: 100 % recyceltes Polyester mit TPU-Membran (thermoplastisches Polyurethan)
• Aufbau: 3-Lagen-Softshell
• Stoffgewicht: 310 g/m²
• Farbe: Schwarz
• Kapuze: im Kragen integriert
• Ärmelbündchen: elastisch, verstellbar mit Klettverschluss
• Reißverschlüsse: wasserdicht
• Taschen: 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 seitliche Reißverschlusstaschen, 1 Innentasche für Mobiltelefon
• Verfügbar in mehreren Größen

Markeninformationen:
GISS, die exklusive Marke von Rubix, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung und Sicherheitsprodukten. Seit über 25 Jahren auf dem Markt, beliefert GISS heute rund 40.000 Kunden in ganz Europa. Die Marke steht für qualitativ hochwertige Produkte, gefertigt aus besten Materialien und stets konform zu den strengsten Normen. Durch das europaweite Netzwerk von Rubix, dem führenden Distributor für Industriebedarf in Europa, profitieren Kunden von regionaler Nähe, zuverlässigem Service und technischer Expertise.

Stärken

• Zuverlässiger Schutz vor Wind und Regen dank TPU-Membran und wasserdichter Reißverschlüsse
• Höchster Tragekomfort durch 3-Lagen-Softshell und verstellbare Bündchen
• Nachhaltige Fertigung durch den Einsatz recycelter Fasern

Anwendungen

Ideal für Fachkräfte im Außeneinsatz – ob auf Baustellen, im Wartungs- und Instandhaltungsbereich, in der Logistik oder im Transportwesen. Die Jacke bietet zuverlässigen Schutz in windigen und regnerischen Umgebungen und gewährleistet gleichzeitig hohe Bewegungsfreiheit. Sie ist auch über längere Zeiträume hinweg angenehm zu tragen, selbst bei körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten. Perfekt geeignet für Techniker, Handwerker, Bauarbeiter sowie für Servicepersonal im Außenbereich.

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größexl
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstofftpu-membran / recycelte fasern
437,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
521,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe