855257 G-SOCKS 3 GR. 43-46 SCHWARZ Socken 85% Bambus 15 % Elasthan vertärkte Unterseite niedrig

SOCKEN G SOCK 3

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:855257
Rubix:3237569
EAN:3660338107023
855257 G-SOCKS 3 GR. 43-46 SCHWARZ Socken 85% Bambus 15 % Elasthan vertärkte Unterseite niedrig

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße43/46
Farbeschwarz
Hauptmaterialbambus
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 855257 G-SOCKS 3 GR. 43-46 SCHWARZ Socken 85% Bambus 15 % Elasthan vertärkte Unterseite niedrig


Socken aus Bambusfaser (85%) und Spandex (15%). Verstärkte Unterseite von der Ferse bis zur Spitze. Reduziert die Schweißbildung. Außerordentlich weich.
Größen: 39-42 und 43-46

Als 12-er Packung erhältlich.
Mi-Socks G-Sock 3 Größe 43-46

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße43/46
Farbeschwarz
Hauptmaterialbambus
Werkstoff85 % bambusfaser / 15 % spandex
37,32 exkl. MwSt.
/ Packung
44,41 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße