FUNKTIONSSOCKE SW, 39/42 PP714900039, 80% CO/ 12% PA/ 8% Elasthan, starke Polsterung

Funktionssocken

Siehe technische Informationen

Referenzen

HANDELSWARE:FUNKTIONSSOCKE SW, 39/42
Rubix:2699561
FUNKTIONSSOCKE SW, 39/42 PP714900039, 80% CO/ 12% PA/ 8% Elasthan, starke Polsterung

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße39/42
Farbeschwarz

Produktdetails : FUNKTIONSSOCKE SW, 39/42 PP714900039, 80% CO/ 12% PA/ 8% Elasthan, starke Polsterung


Optimales Fußklima durch hohen Baumwollanteil
• Material: 80% Baumwolle, 12% Polyamid, 8% Elasthan
• Starke Polsterung an der wichtigsten Belastungszonen
• Farbe: schwarz Anwendungsbereich: Zum Tragen in Sicherheitsschuhen
Größe 39/42

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße39/42
Farbeschwarz
21,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
25,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße