855250 G-SOCKS 1 GR. 39-42 SCHWARZ Socken 85% Bambus 15 % Elasthan vertärkte Unterseite hoch
Socken g sock 1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:855250
Rubix:3237570
EAN:3660338106972

Dokumente
Produktdetails : 855250 G-SOCKS 1 GR. 39-42 SCHWARZ Socken 85% Bambus 15 % Elasthan vertärkte Unterseite hoch
Die G SOCK 1 Socken der Marke GISS wurden entwickelt, um außergewöhnlichen Tragekomfort zu bieten und gleichzeitig die Schweißbildung zu reduzieren. Dank der Verwendung von Bambusfasern sind sie besonders weich und atmungsaktiv und somit ideal für den täglichen Gebrauch.
Eigenschaften:
Diese Socken bestehen aus einer Kombination von Bambusfasern und Elasthan, was ihnen sowohl eine hervorragende Elastizität als auch eine optimale Passform verleiht. Die verstärkte Unterseite von der Ferse bis zur Spitze sorgt für eine höhere Strapazierfähigkeit und verlängert die Lebensdauer der Socken. Die Bambusfaser wirkt auf natürliche Weise schweißreduzierend und sorgt für ein dauerhaft frisches Tragegefühl über den ganzen Tag.
Spezifikationen:
• Zusammensetzung: 85 % Bambusfaser, 15 % Elasthan
• Verstärkte Unterseite von der Ferse bis zur Spitze
• Effektive Reduzierung der Schweißbildung
• Besonders weich für langanhaltenden Komfort
• Farbe: Schwarz
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, maximale Sicherheit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen die europäischen Normen.
Eigenschaften:
Diese Socken bestehen aus einer Kombination von Bambusfasern und Elasthan, was ihnen sowohl eine hervorragende Elastizität als auch eine optimale Passform verleiht. Die verstärkte Unterseite von der Ferse bis zur Spitze sorgt für eine höhere Strapazierfähigkeit und verlängert die Lebensdauer der Socken. Die Bambusfaser wirkt auf natürliche Weise schweißreduzierend und sorgt für ein dauerhaft frisches Tragegefühl über den ganzen Tag.
Spezifikationen:
• Zusammensetzung: 85 % Bambusfaser, 15 % Elasthan
• Verstärkte Unterseite von der Ferse bis zur Spitze
• Effektive Reduzierung der Schweißbildung
• Besonders weich für langanhaltenden Komfort
• Farbe: Schwarz
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, maximale Sicherheit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen die europäischen Normen.
Stärken
• Hervorragender Tragekomfort dank Bambusfasern
• Natürliche Reduzierung der Schweißbildung
• Langlebigkeit durch verstärkte Ferse-zu-Spitze-Konstruktion
• Ideal für den täglichen, intensiven Gebrauch
• Natürliche Reduzierung der Schweißbildung
• Langlebigkeit durch verstärkte Ferse-zu-Spitze-Konstruktion
• Ideal für den täglichen, intensiven Gebrauch
Anwendungen
Diese Socken eignen sich perfekt für Fachkräfte in Industrie, Logistik oder auf Baustellen sowie für alle, die bequeme Socken für den Alltag suchen. Sie sind ideal für das Tragen mit Sicherheits- oder Arbeitsschuhen und bieten auch im privaten Einsatz hohen Komfort.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39/42 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | bambus |
| Werkstoff | 85 % bambus / 15 % elasthan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
482,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Packungen
574,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
