Pendelkugellager SNR 1309KC3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager 1300
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:1309KC3
Rubix:904256
Hersteller:1309.KC3
EAN:3413520076351




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 1309 KC3 (SNR) Pendelkugellager mit Stahlkäfig SNR
Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 1300 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37400 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage