Kegelrollenlager SNR 32211A, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 26.75 mm

SNR Kegelrollenlager 32200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:32211A
Rubix:672538
Hersteller:32211A
EAN:3413520097080
32211 A (SNR) Kegelrollenlager einreihig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite26,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32211 A (SNR) Kegelrollenlager einreihig SNR


Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite26,75 mm
Lagerspielcn
Serie32200
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4000 rpm
Grenzdrehzahl7100 rpm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r144 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr114 N
44,60 exkl. MwSt.
/ Stück
53,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an