Präzisions-/ Spindellager SNR 7209HG1UJ84, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:7209HG1UJ84
Rubix:680952
EAN:3413520175481
7209 HG1UJ84 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7209 HG1UJ84 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Präzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, einzelnes Universallager, Kontaktwinkel 25°

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht427 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s
Statische Tragzahl, radial - C0r29700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr41000 N
Zolltarifcode84821090
307,29 exkl. MwSt.
/ Stück
365,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an