Präzisions-/ Spindellager SNR ML71909CVUJ74S, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 12 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO71900
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ML71909CVUJ74S
Rubix:681633
EAN:3413520585167




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : ML 71909CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochgeschindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML , Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, einzelnes Universallager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68x68x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 144 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | 4s |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage