Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71908CVUJ84S, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO71900 EE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:MLE71908CVUJ84S
Rubix:681748
EAN:3413520584894




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
Dokumente
Produktdetails : MLE 71908CVUJ84S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, einzelnes Universallager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x62x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 124 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | mto71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
309,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
368,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage