Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71906HVUJ84S, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO71900 EE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:MLE71906HVUJ84S
Rubix:681742
EAN:3413520584832
MLE 71906HVUJ84S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MLE 71906HVUJ84S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x47x9 mm
Bruttogewicht60 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriemto71900
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s
Statische Tragzahl, radial - C0r2650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4400 N
Zolltarifcode84821090
263,55 exkl. MwSt.
/ Stück
313,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an