Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71902HVUJ84S, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 7 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO71900 EE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:MLE71902HVUJ84S
Rubix:681727
EAN:3413520584016



Dokumente
Produktdetails : MLE 71902HVUJ84S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, einzelnes Universallager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x28x7 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | mto71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 890 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1920 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
