Präzisions-/ Spindellager SNR ML7008CVUJ74S, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO7000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ML7008CVUJ74S
Rubix:681559
EAN:3413520549121
ML 7008CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ML 7008CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochgeschindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML , Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)68x68x15 mm
Bruttogewicht198 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeit4s
Statische Tragzahl, radial - C0r6900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10900 N
Zolltarifcode84821090
248,58 exkl. MwSt.
/ Stück
295,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an