Präzisions-/ Spindellager SNR CH7016HVUJ74, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 44 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO7000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:CH7016HVUJ74
Rubix:681346
EAN:3413520552534
CH 7016HVUJ74 (SNR) Schrägkugellager (Hybridlager) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite44 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CH 7016HVUJ74 (SNR) Schrägkugellager (Hybridlager) SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, leichte Vorspannung, Genauigkeit P4S, Ringe aus Stahl, Kugeln aus Keramik, Hybrid, Kontaktwinkel 25°, Einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)125x125x22 mm
Bruttogewicht759 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite44 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r52600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr55600 N
Zolltarifcode84821090
1.193,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.420,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an