Präzisions-/ Spindellager SNR CH7004CVUJ74, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO7000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:CH7004CVUJ74
Rubix:681269
EAN:3413520376932
CH 7004CVUJ74 (SNR) Schrägkugellager (Hybridlager) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CH 7004CVUJ74 (SNR) Schrägkugellager (Hybridlager) SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, leichte Vorspannung, Genauigkeit P4S, Ringe aus Stahl, Kugeln aus Keramik, Hybrid, Kontaktwinkel 15°, Einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x42x12 mm
Bruttogewicht64 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r7100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11700 N
Zolltarifcode84821090
284,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
338,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an