Präzisions-/ Spindellager SNR 71905CVDFJ94, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 9 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 71900

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:71905CVDFJ94
Rubix:3304927
EAN:3413520685461
71905CVDFJ94 (SNR) Schrägkugellager
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71905CVDFJ94 (SNR) Schrägkugellager SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x42x18 mm
Bruttogewicht90 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
398,07 exkl. MwSt.
/ Stück
473,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an