Präzisions-/ Spindellager SNR 7006.CV.DU.J94, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7006.CV.DU.J94
Rubix:679136
EAN:3413520474447
7006 CVDUJ94 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7006 CVDUJ94 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigphenolharz
352,46 € exkl. MwSt.
/ Packung
419,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an