Präzisions-/ Spindellager SNR 7004.CV.DB.J74, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7004.CV.DB.J74
Rubix:679043
EAN:3413520217280
7004 CVDBJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7004 CVDBJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigstahl
323,90 € exkl. MwSt.
/ Packung
385,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an