Präzisions-/ Spindellager SNR 7003.CV.U.J84, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7003.CV.U.J84
Rubix:679024
EAN:3413520223168
7003 CVUJ84 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7003 CVUJ84 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigstahl
160,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an