Präzisions-/ Spindellager SNR 7002.CV.U.J84, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7002.CV.U.J84
Rubix:678997
EAN:3413520217273
7002 CVUJ84 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7002 CVUJ84 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigstahl
160,31 exkl. MwSt.
/ Stück
190,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an