USFTE 207 (SNR) Flanschlagereinheit dreieckig SNR
SNR Gehäuselager USFTE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFTE207
Rubix:677995
Hersteller:USFTE.207
EAN:3413529530946




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Befestigungsabstand | 129,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFTE 207 (SNR) Flanschlagereinheit dreieckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Dreieckige Flanschlagereinheit mit 3 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Befestigungsabstand | 129,7 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 48 mm |
| Länge | 48 mm |
| Serie | usfte200 |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,42 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen