USFLE 205CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFLE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFLE205CC
Rubix:677948
Hersteller:USFLE.205.CC
EAN:3413529565450
USFLE 205CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand99 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFLE 205CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand99 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe124 mm
Länge70 mm
Serieusfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,57 kg
Zolltarifcode84832000
74,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage