USFL 201CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFL200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:USFL201CO
Rubix:677885
EAN:3413529558292
USFL 201CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Breite22 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : USFL 201CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x40x99 mm
Bruttogewicht350 g
Innendurchmesser12 mm
Breite22 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe99 mm
Länge57 mm
Serieusfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4780 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9550 N
Außendurchmesser40 mm
Gewicht0,34 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,26 exkl. MwSt.
/ Stück
59,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage