USFE 208CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager USFE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFE208CC
Rubix:677857
Hersteller:USFE.208.CC
EAN:3413529565245
USFE 208CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand101,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFE 208CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand101,5 mm
Werkstoffgrauguss
Länge130 mm
Serieusfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Außendurchmesser80 mm
Gewicht2 kg
Zolltarifcode84832000
86,01 exkl. MwSt.
/ Stück
102,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage