USFD 205M12 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager USFD200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFD205M12
Rubix:677827
EAN:3413520552428




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFD 205M12 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Flache, Ovale Flanschlagereinheit mit 2 Befestigungs- bzw. Gewindebohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x34 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 450 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 27 mm |
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 97 mm |
| Länge | 71 mm |
| Serie | usfd200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,47 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen