USFA 208 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager USFA200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFA208
Rubix:677741
Hersteller:USFA.208
EAN:3413529514779




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 144 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFA 208 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 144 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 175 mm |
| Länge | 100 mm |
| Serie | usfa200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage