USFA 206CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFA206CC
Rubix:677734
Hersteller:USFA.206.CC
EAN:3413529563388
USFA 206CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite30 mm
Befestigungsabstand117 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFA 206CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Breite30 mm
Befestigungsabstand117 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe144 mm
Länge80 mm
Serieusfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht0,87 kg
Zolltarifcode84832000
54,12 exkl. MwSt.
/ Stück
64,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage