UKFL 205HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFL200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFL205HCC
Rubix:677544
Hersteller:UKFL.205.H.CC
EAN:3413529558803
UKFL 205HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite21 mm
Befestigungsabstand99 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFL 205HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX mit einer geschlossenen Niro Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite21 mm
Befestigungsabstand99 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe130 mm
Länge68 mm
Serieukfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,64 kg
Zolltarifcode84832000
53,26 exkl. MwSt.
/ Stück
63,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage