UKFC 215H (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFC215H
Rubix:677487
Hersteller:UKFC.215H
EAN:3413529510221
UKFC 215H (SNR) Flanschlagereinheit rund mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Breite41 mm
Befestigungsabstand184 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFC 215H (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Breite41 mm
Befestigungsabstand184 mm
Werkstoffgrauguss
Länge220 mm
Serieukfc200
Gesamtbreite Lager53,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen19 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r49500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66000 N
Außendurchmesser130 mm
Gewicht7,59 kg
Zolltarifcode84832000
232,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
277,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std