UKFA 208HN (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFA208HN
Rubix:677433
Hersteller:UKFA.208.H.N
EAN:3413520552039
UKFA 208HN (SNR) Flanschlagereinheit oval mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite29 mm
Befestigungsabstand144 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFA 208HN (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX, Nut zur aufnahme der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite29 mm
Befestigungsabstand144 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe175 mm
Länge100 mm
Serieukfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Außendurchmesser80 mm
Gewicht1,7 kg
Zolltarifcode84832000
66,72 exkl. MwSt.
/ Stück
79,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage