UCT 320T20 (SNR) Spannlagergehäuseeinheit SNR

SNR Gehäuselager UCT300 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCT320T20
Rubix:3305189
EAN:3413521140457
UCT320T20 (SNR) Spannlagergehäuseeinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser215 mm
Breite108 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCT 320T20 (SNR) Spannlagergehäuseeinheit SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen
Gehäuse aus Gusseisen, Radialeinsatz-Kugellager mit Befestigungsschraube, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Stärken

-Einheitliche JIS- und ISO-Reihe
-Starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager verfügbar
-Das Einsatzlager AGR steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Einwirkungen zu rechnen ist.
Eigenschaften: Hochleistungs-Schmierfett, wartungsfrei; robuste Kontaktdichtung; Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.

Anwendungen

Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die SNR-Reihe selbstzentrierender Lager Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum, wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Umschlagtechnik, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jeden Schritt Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)380x380x275 mm
Bruttogewicht35700 g
Innendurchmesser215 mm
Breite108 mm
Werkstoffgusseisen
Serieuct300
Statische Tragzahl, radial - C0r140000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr171600 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht30,6 kg
1.724,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.052,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage