UCP 204 (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR - Gehäuselager - UCP204
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCP204
Rubix:656003
EAN:3413529504336





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 33,3 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCP 204 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 133x70x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 683 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 33,3 mm |
| Werkstoff | guss |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 13 mm |
| Bauform | zweischrauben-stehlager (befestigung am unteren fuß), graugussgehäuse, feststellschraubenbefestigung |
| Höhe | 65 mm |
| Länge | 127 mm |
| Dichtung | seal with slinger |
| Serie | ucp200 |
| Gewicht | 0,67 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Breite | 31 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std