UCFLZ 210 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFLZ200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFLZ.210
Rubix:677325
EAN:3413529526598




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 51,6 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
Produktdetails : UCFLZ 210 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 51,6 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 190 mm |
| Länge | 116 mm |
| Serie | ucflz200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen