UCFLE 207-22N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFLE207-22N
Rubix:914563
Hersteller:UCFLE.207-22.N
EAN:3413529574698
UCFLE 207-22N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,925 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFLE 207-22N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser34,925 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,08 kg
Zolltarifcode84832000
56,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage