UCFLE 205CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFLE205CO
Rubix:677291
Hersteller:UCFLE.205.CO
EAN:3413529564330
UCFLE 205CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand99 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFLE 205CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand99 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe124 mm
Länge70 mm
Serieucfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,61 kg
Zolltarifcode84832000
75,55 exkl. MwSt.
/ Stück
89,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage