UCFLE 204-12CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFLE204-12CC
Rubix:914532
Hersteller:UCFLE.204-12.CC
EAN:3413529575961
UCFLE 204-12CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19,05 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFLE 204-12CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser19,05 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand90 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,47 kg
Zolltarifcode84832000
63,64 exkl. MwSt.
/ Stück
75,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage