UCFL 206L3 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFL200 L3
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFL206L3
Rubix:677208
Hersteller:UCFL206L3
EAN:3413520605162




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 117 mm |
Produktdetails : UCFL 206L3 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dreifach-Lippendichtung
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 117 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 148 mm |
| Länge | 80 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 0,89 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage