UCFL 210-31N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFL210-31N
Rubix:914486
Hersteller:UCFL.210-31.N
EAN:3413529575114
UCFL 210-31N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser49,213 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 210-31N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser49,213 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,15 kg
Zolltarifcode84832000
57,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage