UCFL 207T04 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFL207T04
Rubix:677216
Hersteller:UCFL.207.T04
EAN:3413529547753
UCFL 207T04 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 207T04 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe161 mm
Länge90 mm
Serieucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,17 kg
Zolltarifcode84832000
41,30 exkl. MwSt.
/ Stück
49,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage