UCFL 206N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFL206N
Rubix:677209
Hersteller:UCFL.206.N
EAN:3413529520954
UCFL 206N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand117 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 206N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand117 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe148 mm
Länge80 mm
Serieucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht0,88 kg
Zolltarifcode84832000
33,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std